Bailey - TCI 127413 DC Maxi Jolly Alimentation LED compatible DALI 60 DALI(2) 1-10V - 147108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
variation par coupure de fin de phase - Non
variation par coupure de début de phase - Non
longueur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681471081
Réf. Sonepar
03637147108
Réf. Fournisseur
147108
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
128 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
22 mm
modèle:
dynamique
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette alimentation / driver LED est compatible DALI 1-10V en PWM. Les commutateurs DIP SWITCH permettent de s'adapter aux différents courants, de 350mA (max 25 W) à 1050mA (max 60 W). Connexion possible de 10 drivers synchronisés (1 maître et 9
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


