nouveau

Bailey - TCI 137949HTC Ballast électronique fluo 1x22W-24W 2G10 2G11 G24q GX24q G5 2GX13 - 147166

CopieCopie
Bailey - TCI 137949HTC Ballast électronique fluo 1x22W-24W 2G10 2G11 G24q GX24q G5 2GX13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • variation DALI - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681471661

Réf. Sonepar

03637147166

Réf. Fournisseur

147166

Marque

Bailey

modèle:

électronique

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

80 mm

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Oui

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Oui

pour type de lampe TC-L:

Oui

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

Ballast électronique TCI 137949HTC EVSA BCC126 pour lampes fluorescentes 2G10 1x24W 2G11 1x24W G24q 1x26W GX24q 1x26W 2GX13 1x 22W ou tube fluo T5/G5 1x 24W

Les Atouts de l'article:

Avantage produit: boîtier compact. Ballast électronique pour tubes fluos TL et lampes fluocompactes CFL.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey