Bailey - TCI Ballast électronique 137945HTC fluo pour lampes 1x5W-16W et tubes 1x4W-16W - 146978

CopieCopie
Bailey - TCI Ballast électronique 137945HTC fluo pour lampes 1x5W-16W et tubes 1x4W-16W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - électronique

  • variation DALI - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 80 mm

  • largeur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469781

Réf. Sonepar

03637146978

Réf. Fournisseur

146978

Marque

Bailey

modèle:

électronique

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

80 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

18 mm

finition multiwatt:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Non

pour type de lampe TC-DD:

Non

pour type de lampe TC-DEL:

Oui

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Non

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Non

pour type de lampe TC-TEL:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

serre cable:

Oui

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

TCI Ballast électronique modèle 137945HTC EVSA pour lampes fluompactes GR10q 1x10W GR8 1x16W G24q-1 1x10W 2G7 1x5W 1x7W 1x9W 1x11W et tubes fluorescents T8 1x16W ou T5 1x4W 1x6W 1x8W 1x13W 1x14W - avec pince à ressort

Les Atouts de l'article:

Ballast électronique encastré avec pince à ressort pour diverses lampes TL et CFL.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey