Bailey - Télécommande IR de rechange pour projecteur LED Floodlight Slim II Sensor - 142998

CopieCopie
Bailey - Télécommande IR de rechange pour projecteur LED Floodlight Slim II Sensor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • profondeur - 5 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681429983

Réf. Sonepar

03637142998

Réf. Fournisseur

142998

Marque

Bailey

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

38 mm

hauteur:

84 mm

pays de fabrication:

CHINE

BAI Télécommande Infrarouge de rechange pour projecteur LED Floodlight Slim II Sensor

Les Atouts de l'article:

Télécommande IR LED Floodlight Slim II Sensor

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey