Non retournable

Bailey - Téléphonique néon T4.5 4x16mm 110V Verre Clair Lampe miniature - NT16110GC

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - T 4,5

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 110...110 V

  • couleur - orange

  • longueur totale - 16 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681121917

Réf. Sonepar

03637112191

Réf. Fournisseur

NT16110GC

Marque

Bailey

Culot:

T 4,5

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

110...110 V

couleur:

orange

longueur totale:

16 mm

diamètre:

4 mm

pays de fabrication:

JAPON

BAI Téléphonique néon T4.5 4x16mm 110V Verre Clair Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey