Non retournable

Bailey - Téléphonique néon T5.5 5x30mm 220V Verre Vert Lampe miniature - NT30220GG

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - T 5,5

  • courant nominal - 1 mA

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

  • couleur - vert

  • longueur totale - 30 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681122051

Réf. Sonepar

03637112205

Réf. Fournisseur

NT30220GG

Marque

Bailey

Culot:

T 5,5

courant nominal:

1 mA

tension nominale (Un):

220...220 V

couleur:

vert

longueur totale:

30 mm

diamètre:

5 mm

pays de fabrication:

CHINE

BAI Téléphonique néon T5.5 5x30mm 220V Verre Vert Lampe miniature spéciale - Applications: industrie - signalisation - automobile

Les Atouts de l'article:

Les lampes au néon (à incandescence) contiennent du gaz néon dans la capsule avec une électrode intégrée et une résistance série et ont une longue durée de vie et une basse consommation d'énergie. Largement utilisé comme indicateur dans les appareils

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey