Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Topcon G4 6V 20W 450lm 100h Clair Halogène C-BAR-6 LCL12 25x30mm 7507/H SL-1E SL - MTO9102

CopieCopie
Bailey - Topcon G4 6V 20W 450lm 100h Clair Halogène C-BAR-6 LCL12 25x30mm 7507/H SL-1E SL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 3330 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681119235

Réf. Sonepar

03637111924

Réf. Fournisseur

MTO9102

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

20 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

3330 mA

Culot:

autre

application:

autre

Topcon G4 6V 20W 450lm 100h Clair Halogène C-BAR-6 LCL12 25x30mm 7507/H SL-1E SL-2D SL-2E Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey