nouveau

Bailey - TOPO CC LED Driver DALI-2 DIM 25W Sortie réglable: 260-700mA IP20 137x44x25mm - 147204

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • longueur - 137 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681472040

Réf. Sonepar

03637147204

Réf. Fournisseur

147204

Marque

Bailey

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

longueur:

137 mm

largeur:

44 mm

hauteur:

22 mm

modèle:

dynamique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

pays de fabrication:

CHINE

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

adapté à une tension constante:

Non

consommation d'énergie:

25 W

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

BAI Alimentation LED gradable DALI-2 DIM 25W Entrée: 240V / Sortie courant constant ajustable par commutateurs DIP Switch 260mA à 700mA - Tension sortie 10-42VDC IP20 CLII 137x44x25mm - Dimmable - Pour spots ou dalles LED pilotées en DALI-2

Les Atouts de l'article:

Réglage du courant par commutateurs DIP SWITCH sur huit niveaux (260-700 mA). Evite d'endommager les LED en garantissant leur fonctionnement dans la plage de courant spécifiée. Gradation de de 0,1 à 100 %. Conforme à la norme DALI 2.0. Sans

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey