Bailey - TOPO LED Driver 24V DC 25W IP20 Tension constante 128x52x20mm TRIAC Gradable - 146896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Non
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
longueur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681468968
Réf. Sonepar
03637146896
Réf. Fournisseur
146896
Marque
Bailey
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
longueur:
128 mm
largeur:
52 mm
hauteur:
30 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


