Bailey - Torche E10 NF Brillant 11x24mm 2.2V 300mA 0.3A 0.66W Clair 50h C-2R - EB0220300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 0.66...0.66 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.2...2.2 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681033722
Réf. Sonepar
03637103404
Réf. Fournisseur
EB0220300
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
0.66...0.66 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.2...2.2 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme de lentille
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
24 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
300 mA
durée de vie nominale moyenne:
50 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


