Bailey - Torche P13.5s forme Olive 11x30mm 4.8V 300mA 0.3A 1.44W Clair 15h C-2R - PR0480300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 1.44...1.44 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - P13,5s
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 4.8...4.8 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681132739
Réf. Sonepar
03637113273
Réf. Fournisseur
PR0480300
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
1.44...1.44 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
P13,5s
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
4.8...4.8 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
forme d'olive
couleur:
incolore
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
11 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
300 mA
durée de vie nominale moyenne:
15 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


