Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Torche PR6 P13.5s forme Olive 11x30mm 2.47V 300mA 0.3A 0.74W Clair 30h C-2R - PR0247300

CopieCopie
Bailey - Torche PR6 P13.5s forme Olive 11x30mm 2.47V 300mA 0.3A 0.74W Clair 30h C-2R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe - 0.74...0.74 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - P13,5s

  • température de couleur - 2700 K

  • tension de lampe - 2.47...2.47 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681132623

Réf. Sonepar

03637113262

Réf. Fournisseur

PR0247300

Marque

Bailey

puissance de la lampe:

0.74...0.74 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

P13,5s

température de couleur:

2700 K

tension de lampe:

2.47...2.47 V

technologie:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

forme d'olive

couleur:

incolore

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

11 mm

longueur totale:

30 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Non

courant nominal:

300 mA

durée de vie nominale moyenne:

30 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BAI Torche PR6 P13.5s forme Olive 11x30mm 2.47V 300mA 0.3A 0.74W Clair 30h C-2R Lampe miniature

Les Atouts de l'article:

Les lampes miniatures Prefocus P13.5s ont un filament précisément positionnée par rapport à la base de la lampe et ont un faisceau lumineux à haute intensité, ce qui les rend très adaptées aux lampes de poche.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey