Non retournable

Bailey - Tradim 0351 Plaque finition + Boutons rotatifs Gradateur duo Blanc - 140350

CopieCopie
Bailey - Tradim 0351 Plaque finition + Boutons rotatifs Gradateur duo Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton rotatif

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - variateur

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9010

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681403501

Réf. Sonepar

03637140350

Réf. Fournisseur

140350

Marque

Bailey

modèle:

bouton rotatif

impression/marquage:

sans

utilisation:

variateur

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

fixation à vis

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

hauteur:

56 mm

profondeur:

6 mm

Tradim 0351 Plaque finition + Boutons rotatifs duo Blanc - pour appareillage Busch-Jaeger Reflex SI - à combiner avec gradateurs Tradim 144089 ou 145701

Les Atouts de l'article:

Élégante plaque d'insertion en plastique blanc avec boutons rotatifs pour un variateur duo. Adaptée pour les variateurs de type Busch-Jaeger

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey