Bailey - Tradim 0356 Plaque finition + Boutons rotatifs Gradateur duo Crème - 140351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - bouton rotatif
impression/marquage - sans
utilisation - variateur
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9001
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681403518
Réf. Sonepar
03637140351
Réf. Fournisseur
140351
Marque
Bailey
modèle:
bouton rotatif
impression/marquage:
sans
utilisation:
variateur
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9001
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
largeur:
56 mm
hauteur:
56 mm
profondeur:
6 mm
Les Atouts de l'article:
Élégante plaque d'insertion en plastique de couleur crème avec boutons rotatifs pour un variateur duo. Adaptée pour les variateurs de type Busch-Jaeger Reflex SI.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


