Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tradim 62202 Variateur LED électronique filaire Halo 1-40W/VA LED 1-19W/VA Noir - 93000040604

CopieCopie
Bailey - Tradim 62202 Variateur LED électronique filaire Halo 1-40W/VA LED 1-19W/VA Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - variateur

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • type de charge - universel et LED

  • couleur - noir

  • puissance - 1...1 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681406045

Réf. Sonepar

03637140604

Réf. Fournisseur

93000040604

Marque

Bailey

modèle:

variateur

type de commande:

bouton pousse et tourne

type de charge:

universel et LED

couleur:

noir

puissance:

1...1 W

tension nominale:

240 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9005

transparent:

Oui

courant nominal:

0.17 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Tradim 62202 Variateur LED électronique filaire Noir 1-40W/VA LED jusqu'à 19W/230V - à câbler

Les Atouts de l'article:

variateur LED électronique filaire en plastique noir. Convient pour câble plat et rond 2x0.75mm2.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey