Bailey - Tradim 6601 Prise avec variateur manuel LED 3-60W / Halogène 4-200W sans terre - 142680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton rotatif
type de charge - universel et LED
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681426807
Réf. Sonepar
03637142680
Réf. Fournisseur
142680
Marque
Bailey
type de commande:
bouton rotatif
type de charge:
universel et LED
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Non
couleur:
blanc
composition:
enfichable
mode de pose:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
matériau:
plastique
nombre de modules (construction modulaire):
0
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
type de fixation:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
fréquence:
50...50 Hz
type de connexion:
autre
largeur d'appareil:
63 mm
hauteur d'appareil:
110 mm
Les Atouts de l'article:
La prise variateur LED permet de varier directement sur une prise existante. LED 3-60W, Incandescente et halogène 4-200W. Avec interrupteur marche / arrêt.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


