Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Trépied M10 pour LED RoBust Ballon Réglable en hauteur Min. 1.42m - Max. 3.8m - 146546

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - trépied

  • matériau - acier

  • couleur - jaune

  • hauteur - 3800 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681465462

Réf. Sonepar

03637146546

Réf. Fournisseur

146546

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

trépied

matériau:

acier

couleur:

jaune

hauteur:

3800 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

BAI Trépied pour fixation du LED RoBust Ballon ref 146544 - Réglable en hauteur Min. 1.42m - Max. 3.80m - Avec tige M10 pour visser la base de la LED CORN ROBUST

Les Atouts de l'article:

Le trépied Robust en aluminium est un accessoire au Robust LED Corn Switch (#146544). La Led Corn est fermement fixée sur le trépied grâce au boulon M10. La hauteur est réglable de 142cm à 380cm. Les pieds sont également réglables. Il est conseillé de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey