Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube Bay9s 12V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe automobile - HBY39012021

CopieCopie
Bailey - Tube Bay9s 12V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe automobile

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe hélice 1 - 21 W

  • Culot - BAY9s

  • tension de lampe - 12...12 V

  • technologie - lampe halogène

  • nombre d'hélices - 2

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681070079

Réf. Sonepar

03637107007

Réf. Fournisseur

HBY39012021

Marque

Bailey

puissance de la lampe hélice 1:

21 W

Culot:

BAY9s

tension de lampe:

12...12 V

technologie:

lampe halogène

nombre d'hélices:

2

puissance de la lampe hélice 2:

21 W

désignation de norme (ECE):

H21W

couleur:

blanc

adapté à un phare de voiture:

Non

adapté à un phare de camion:

Non

adapté à un autre éclairage de voiture:

Oui

adapté à un autre éclairage de camion:

Oui

adapté à un bateau:

Non

adapté à un vélo:

Non

adapté à une mobylette:

Non

adapté à une moto:

Non

adapté au trafic ferroviaire:

Non

adapté à un avion:

Non

adapté à un chariot élévateur à fourche:

Non

longueur totale:

39 mm

diamètre:

9 mm

BAI Tube Bay9s 12V 21/21W Clair Halogène 9x39mm Lampe Automobile Véhicules Utilitaires Camions

Les Atouts de l'article:

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey