Bailey - Tube E10 130V 15W Clair 16x45mm Krypton 1500h Lampe tubulaire incandescente - TK045130015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 190 lm
Culot - autre
durée de vie nominale moyenne - 1500 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681157282
Réf. Sonepar
03637115728
Réf. Fournisseur
TK045130015
Marque
Bailey
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
190 lm
Culot:
autre
durée de vie nominale moyenne:
1500 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
130...130 V
courant nominal:
115 mA
diamètre:
16 mm
longueur totale:
45 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


