Bailey - Tube E14 130V 25W Dépoli 30x90mm 1000h Lampe tubulaire à incandescence - TE490130025F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - dépoli
puissance de la source lumineuse - 25 W
flux lumineux de la source - 0 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681155608
Réf. Sonepar
03637115560
Réf. Fournisseur
TE490130025F
Marque
Bailey
modèle:
dépoli
puissance de la source lumineuse:
25 W
flux lumineux de la source:
0 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
130...130 V
courant nominal:
192 mA
diamètre:
30 mm
longueur totale:
90 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Non
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
25 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


