Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube E27 240V 40W Clair 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence - TE7144240040

CopieCopie
Bailey - Tube E27 240V 40W Clair 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - clair

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • Culot - E27

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681155943

Réf. Sonepar

03637115594

Réf. Fournisseur

TE7144240040

Marque

Bailey

modèle:

clair

puissance de la source lumineuse:

40 W

flux lumineux de la source:

0 lm

Culot:

E27

durée de vie nominale moyenne:

0 h

désignation de la lampe:

autre

couleur:

incolore

tension de lampe:

240...240 V

courant nominal:

167 mA

diamètre:

30 mm

longueur totale:

144 mm

antichoc:

Non

adapté à un four:

Non

adapté à un réfrigérateur:

Non

fibre de carbone:

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

BAI Tube E27 240V 40W Clair 30x144mm Lampe tubulaire à incandescence ancienne génération

Les Atouts de l'article:

Les lampes à incandescence ont de nombreux domaines d'application.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey