nouveau

Bailey - Tube fluorescent rond type T9 Circline G10q 32W 4000K 28x300mm 2250lm - 147058

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent rond type T9 Circline G10q 32W 4000K 28x300mm 2250lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 32 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 2250 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470589

Réf. Sonepar

03637147058

Réf. Fournisseur

147058

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

32 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

2250 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

300 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

70 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

35 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Tube fluorescent circulaire / rond type T9 Circline culot G10q 32W 4000K - section du tube 28mm - diamètre anneau: 300mm - flux: 2250lm - relamping hublots, appliques - ballast à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Lampe fluorescente ronde T9. Convient à un grand nombre de luminaires circulaires (hublots / appliques murales / plafonniers).