nouveau

Bailey - Tube fluorescent rond type T9 Circline G10q 40W 3000K 28x400mm 3000lm - 147059

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent rond type T9 Circline G10q 40W 3000K 28x400mm 3000lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 40 W

  • Culot - G10q

  • flux lumineux de la source - 3000 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • longueur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681470596

Réf. Sonepar

03637147059

Réf. Fournisseur

147059

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

40 W

Culot:

G10q

flux lumineux de la source:

3000 lm

température de couleur:

3000 K

longueur:

400 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

couronne

efficacité lumineuse de la lampe:

75 lm/W

couleur de la lumière:

830

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

45 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

B

Tube fluorescent circulaire / rond type T9 Circline culot G10q 40W 3000K - section du tube 28mm - diamètre anneau: 400mm - flux: 3000lm - relamping hublots, appliques - ballast à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Lampe fluorescente ronde T9. Convient à un grand nombre de luminaires circulaires (hublots / appliques murales / plafonniers).