Bailey - Tube fluorescent T5 G5 13W 4000K 517mm 600lm 12000h BAES BAEH bloc de secours - 146914

CopieCopie
Bailey - Tube fluorescent T5 G5 13W 4000K 517mm 600lm 12000h BAES BAEH bloc de secours

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 600 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 517 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681469149

Réf. Sonepar

03637146914

Réf. Fournisseur

146914

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

600 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

517 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

46 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

360 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

pays de fabrication:

CHINE

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

durée de vie nominale moyenne:

12000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

BEE Tube TL T5 G5 13W 4000K 16x517mm 600lm 12000h BAES BAEH Tube fluorescent pour bloc de secours B.A.E.S. - Alternatives LED disponibles sous références 146809 (ballast électronique) ou 146812 (direct secteur AC)

Les Atouts de l'article:

Application générale : éclairage tertiaire, écoles-lycées, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureaux, magasins, résidentiel et grand public.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey