Bailey - Tube Germicide T8 UVC 15W G13 15W TUV HNS Gainé HACCP 26x437mm - Désinfection - 145887

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G13
source lumineuse - lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse - 15 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 437 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681458877
Réf. Sonepar
03637145887
Réf. Fournisseur
145887
Marque
Bailey
Culot:
G13
source lumineuse:
lampe fluorescente
puissance de la source lumineuse:
15 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
437 mm
diamètre:
26 mm
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Oui
starter intégré:
Non
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
56...56 V
position de brûlage:
autre
pays de fabrication:
PAYS-BAS
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


