Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Tube LED T8 G13 28x450mm 4W Gainé HACCP BL368 Blacklight Actinique anti-insectes - 146574

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G13

  • source lumineuse - LED

  • puissance de la source lumineuse - 4 W

  • type de rayonnement UV - UV-A

  • longueur totale - 452 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5410288016870

Réf. Sonepar

03637801687

Réf. Fournisseur

146574

Marque

Bailey

Culot:

G13

source lumineuse:

LED

puissance de la source lumineuse:

4 W

type de rayonnement UV:

UV-A

longueur totale:

452 mm

diamètre:

28 mm

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Oui

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Non

lampe à lumière noire:

Oui

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

appareil d'allumage externe requis:

Oui

starter intégré:

Non

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

position de brûlage:

au choix

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

4 kWh

Tube LED TL T8 G13 28x450mm 4W Gainé HACCP BL368 UV-A Opale Blacklight Actinique pour pièges à insectes / Désinsectiseur

Les Atouts de l'article:

Tubes T8 LED UV-A en 18" pour les applications anti-mouches. Remplacement facile et sûr des tubes fluorescents sans aucun recâblage requis. Mise à niveau LED pour les installations avec ballasts fluorescents CCG/magnétiques à l'aide d'un démarreur de

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey