Bailey - TUN HPL 750 G9.5 115V 750W 3250K 300h LCL60.3 19x106mm Lampe spéciale studio - 144787

CopieCopie
Bailey - TUN HPL 750 G9.5 115V 750W 3250K 300h LCL60.3 19x106mm Lampe spéciale studio

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 750 W

  • Culot - G9,5

  • flux lumineux de la source - 21900 lm

  • température de couleur - 3050 K

  • tension de lampe - 115...115 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100021018

Réf. Sonepar

03637002101

Réf. Fournisseur

144787

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

750 W

Culot:

G9,5

flux lumineux de la source:

21900 lm

température de couleur:

3050 K

tension de lampe:

115...115 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

autre

forme d'hélice:

autre

hauteur de point lumineux:

60.3 mm

longueur totale:

106 mm

diamètre:

19 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

TUN HPL 750 G9.5 115V 750W 3250K 300h LCL60.3 19x106mm Lampe spéciale studio projection et photo

Les Atouts de l'article:

Les lampes HPL sont développées en utilisant le processus GE Six Sigma, ces lampes incluent une technologie halogène moderne et des normes de production élevées. Système optique HPL pour une fluidité de champ et une distribution du cosinus supérieures -

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey