fin de vie

Bailey - TUN Infrarouge R125 E27 150W Rouge - 143301

CopieCopie
Bailey - TUN Infrarouge R125 E27 150W Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse - lampe à incandescence

  • forme de la lampe - réflecteur PAR

  • Culot - E27

  • tension de lampe - 235...245 V

  • puissance de la source lumineuse - 150 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5994100031109

Réf. Sonepar

03637003110

Réf. Fournisseur

143301

Marque

Bailey

source lumineuse:

lampe à incandescence

forme de la lampe:

réflecteur PAR

Culot:

E27

tension de lampe:

235...245 V

puissance de la source lumineuse:

150 W

dimmable/gradable:

Oui

longueur totale:

173 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

150 kWh

TUN IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 150W Rouge 125x170mm Lampe Infrarouge