Bailey - TUN Lampe iodures métalliques CMH-T G12 35W 942 4200K Claire IRC90 14.5x90mm - 143472

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3200 lm
puissance de la source lumineuse - 35 W
efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W
température de couleur - 4200 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100016021
Réf. Sonepar
03637001602
Réf. Fournisseur
143472
Marque
Bailey
Culot:
G12
flux lumineux de la source:
3200 lm
puissance de la source lumineuse:
35 W
efficacité lumineuse de la lampe:
91 lm/W
température de couleur:
4200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
18000 h
tension de lampe:
90...90 V
protection contre les UV:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
céramique
position de brûlage:
au choix
diamètre:
14.5 mm
longueur totale:
90 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Oui
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
942
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
35 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes CMH de Tungsram offrent de nouvelles possibilités de conception d'éclairage, combinant la puissance et la qualité de la lumière de lampes beaucoup plus grandes et moins efficaces. Il est désormais possible de réaliser une conception
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


