Bailey - TUN M38 GY9.5 230-240V 300W Clair 2900K Halogene LCL45.5 28.5x80mm Scene-theatre - 144288

CopieCopie
Bailey - TUN M38 GY9.5 230-240V 300W Clair 2900K Halogene LCL45.5 28.5x80mm Scene-theatre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 300 W

  • Culot - GY9,5

  • flux lumineux de la source - 5000 lm

  • température de couleur - 2908 K

  • tension de lampe - 230...230 V

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5994100021056

Réf. Sonepar

03637002105

Réf. Fournisseur

144288

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

300 W

Culot:

GY9,5

flux lumineux de la source:

5000 lm

température de couleur:

2908 K

tension de lampe:

230...230 V

position de brûlage:

s90

ANSI:

autre

forme d'hélice:

forme M

hauteur de point lumineux:

45.5 mm

longueur totale:

80 mm

diamètre:

28.5 mm

Cool Beam:

Non

technologie:

halogène

TUN M38 GY9.5 230-240V 300W Clair 2900K Halogène LCL45.5 28.5x80mm Scène-théâtre