Bailey - UVC Fluorescent compact 2G11 18W Germicide TUV HNS Clair 17x217mm - FTC182G11GERM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - 2G11
source lumineuse - lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse - 18 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 217 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681340622
Réf. Sonepar
03637134062
Réf. Fournisseur
FTC182G11GERM
Marque
Bailey
Culot:
2G11
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
puissance de la source lumineuse:
18 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
217 mm
diamètre:
17 mm
durée de vie nominale moyenne:
8000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Oui
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Oui
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
torche
ballast externe requis:
Oui
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Non
pays de fabrication:
CHINE
tension de lampe:
0...0 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
teneur en mercure:
0 mg
Les Atouts de l'article:
Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


