Non retournable

Bailey - UVC Fluorescent compact G23 11W Germicide Clair 12x237mm Lampe UltraViolet - FTC11G23GERM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - G23

  • source lumineuse - lampe fluorescente compacte

  • puissance de la source lumineuse - 11 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 237 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681257609

Réf. Sonepar

03637125760

Réf. Fournisseur

FTC11G23GERM

Marque

Bailey

Culot:

G23

source lumineuse:

lampe fluorescente compacte

puissance de la source lumineuse:

11 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

237 mm

diamètre:

12 mm

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Oui

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Oui

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

torche

ballast externe requis:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

tension de lampe:

90...90 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

teneur en mercure:

0 mg

BAI UVC Fluorescent compact G23 11W Germicide Clair 12x237mm Lampe UltraViolet (UV)

Les Atouts de l'article:

Ces lampes de désinfection germicide émettent un rayonnement ultraviolet à ondes courtes (UV-C) avec un pic à 254 nm pour une action germicide. Ces lampes sont utilisées pour tuer ou inactiver les bactéries, virus et autres organismes primitifs.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey