Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Vacuum ampoule Dermatoscope 2.5V Clair Dermatoscope Lampe médicale - MKA28944

CopieCopie
Bailey - Vacuum ampoule Dermatoscope 2.5V Clair Dermatoscope Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

  • courant nominal - 5 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681284919

Réf. Sonepar

03637128491

Réf. Fournisseur

MKA28944

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

2.5...2.5 V

courant nominal:

5 mA

Culot:

autre

application:

autre

Vacuum ampoule Dermatoscope 2.5V Clair Dermatoscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey