Bailey - VEN 00327 Dual Iodures métalliques HIE 400W/C/V/DU/745 Vertical ±15D Gainée - 142048

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E40
flux lumineux de la source - 34000 lm
puissance de la source lumineuse - 400 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 4500 K
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681420485
Réf. Sonepar
03637142048
Réf. Fournisseur
142048
Marque
Bailey
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
34000 lm
puissance de la source lumineuse:
400 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
4500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
forme de la lampe:
ellipsoïdal
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
tension de lampe:
130...130 V
protection contre les UV:
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
matériau de brûleur:
quartz
position de brûlage:
p15
diamètre:
120 mm
longueur totale:
296 mm
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
luminaire fermé requis:
Non
lampe de bronzage:
Non
couleur:
blanc
couleur de la lumière:
745
désignation de la lampe:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
400 kWh
Les Atouts de l'article:
Une gamme de lampes à iodures métalliques gainées (type secura) avec une couche de protection anti-déflagrante. Applications: Tous les endroits où les bris de verre peuvent endommager ou contaminer des produits ou mettre en danger la sécurité des personnes, comme par exemple dans l'industrie agro-alimentaire.


