Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - VEN Euro Metal Halide HIPE 400W/C/BU/EURO/4K Ellipsoïde BT120 E40 400W 3700K Dép - VEN94102

CopieCopie
Bailey - VEN Euro Metal Halide HIPE 400W/C/BU/EURO/4K Ellipsoïde BT120 E40 400W 3700K Dép

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 36000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 90 lm/W

  • température de couleur - 3700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055788101352

Réf. Sonepar

03637494102

Réf. Fournisseur

VEN94102

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

36000 lm

puissance de la source lumineuse:

400 W

efficacité lumineuse de la lampe:

90 lm/W

température de couleur:

3700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

tension de lampe:

135...135 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

quartz

position de brûlage:

autre

diamètre:

120 mm

longueur totale:

296 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

luminaire fermé requis:

Non

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

737

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

400 kWh

VEN Euro Metal Halide HIPE 400W/C/BU/EURO/4K Ellipsoïde BT120 E40 400W 3700K Dépoli 120x296mm MPR Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes aux halogénures métalliques Venture offrent des performances et une fiabilité éprouvées. Ces tubes à arc uniforme uniques offrent une longévité et une efficacité de pointe pour les applications d'éclairage industriel, d'entrepôt et de rue.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey