Non retournable

Bailey - VEN PulseStart Sustainability HIE 350W/C/V/PS+S/737 BT120 E40 350W 3700K Dépoli - VEN37793

CopieCopie
Bailey - VEN PulseStart Sustainability HIE 350W/C/V/PS+S/737 BT120 E40 350W 3700K Dépoli

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 32000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 350 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 91 lm/W

  • température de couleur - 3700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0090444377936

Réf. Sonepar

03637437793

Réf. Fournisseur

VEN37793

Marque

Bailey

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

32000 lm

puissance de la source lumineuse:

350 W

efficacité lumineuse de la lampe:

91 lm/W

température de couleur:

3700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

forme de la lampe:

ellipsoïdal

modèle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

tension de lampe:

135...135 V

protection contre les UV:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

autre

diamètre:

120 mm

longueur totale:

296 mm

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

lampe de bronzage:

Non

couleur:

blanc

couleur de la lumière:

637

désignation de la lampe:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

350 kWh

VEN PulseStart Sustainability HIE 350W/C/V/PS+S/737 BT120 E40 350W 3700K Dépoli 120x296mm Lampe iodures métallique

Les Atouts de l'article:

Les lampes Venture Sustainability utilisent des tubes à arc uniforme de premier plan et offrent une durée de vie et un maintien du flux nettement améliorés par rapport aux lampes standard. Les lampes halogénures métalliques offrent des performances et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey