Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 175W Clair 125x180mm - RI7127240175

CopieCopie
Bailey - VIC Infrarouge Verre renforcé Réflecteur R125 E27 240V 175W Clair 125x180mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - E27

  • puissance de la source lumineuse - 175 W

  • forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur

  • durée de vie nominale moyenne - 5000 h

  • longueur totale - 180 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681340684

Réf. Sonepar

03637134068

Réf. Fournisseur

RI7127240175

Marque

Bailey

Culot:

E27

puissance de la source lumineuse:

175 W

forme de la lampe:

ampoule R/lampe à réflecteur

durée de vie nominale moyenne:

5000 h

longueur totale:

180 mm

diamètre de la source lumineuse:

125 mm

source lumineuse:

lampe à incandescence

tension de lampe:

220...240 V

dimmable/gradable:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

175 kWh

VIC IR Hard Glass Réflecteur R125 E27 240V 175W Clair Halogène 125x180mm Lampe Infrarouge

Les Atouts de l'article:

En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey