Bailey - VIC IR Chauffage industriel 13169R R7s 240V 500W Clair 2450K Halogène 11x221mm - IRK13169R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 221 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681297827
Réf. Sonepar
03637129782
Réf. Fournisseur
IRK13169R
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
221 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
500 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Exécution claire.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


