Bailey - VIC IR Chauffage industriel 14137Z/98 SK15 235V 2500W Réflecteur 2600K Halogène - IRK14137Z98

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 2500 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 355 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681264317
Réf. Sonepar
03637126431
Réf. Fournisseur
IRK14137Z98
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
2500 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
355 mm
diamètre de la source lumineuse:
11 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
235...235 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2500 kWh
Les Atouts de l'article:
Lampe halogène infrarouge tubulaire double face utilisée comme source de chaleur puissante et très efficace pour diverses applications industrielles. Il existe différentes versions en verre transparent, un réflecteur blanc intégré avec lequel le
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


