Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - VIC IRL200B/7 R7s 240V 200W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe Infrarouge - 60810704840

CopieCopie
Bailey - VIC IRL200B/7 R7s 240V 200W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe Infrarouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - autre

  • puissance de la source lumineuse - 200 W

  • forme de la lampe - autre

  • durée de vie nominale moyenne - 3000 h

  • longueur totale - 117.6 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681048405

Réf. Sonepar

03637104840

Réf. Fournisseur

60810704840

Marque

Bailey

Culot:

autre

puissance de la source lumineuse:

200 W

forme de la lampe:

autre

durée de vie nominale moyenne:

3000 h

longueur totale:

117.6 mm

diamètre de la source lumineuse:

10.5 mm

source lumineuse:

autre

tension de lampe:

240...240 V

dimmable/gradable:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

200 kWh

VIC IRL200B/7 R7s 240V 200W Clair Halogène 10.5x117.6mm Lampe chauffante infrarouge

Les Atouts de l'article:

Lampes spéciales basse pression à montage rapide spécialement conçues pour les applications de restauration. Cette lampe convertit plus d'énergie utilisée dans les parties les plus efficaces du spectre infrarouge pour chauffer les aliments, l'IRA et

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey