Bailey - VIC Lampe Infrarouge à réflecteur R125 E27 240V 375W Rouge - 143390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - E27
puissance de la source lumineuse - 375 W
forme de la lampe - ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 185 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681433904
Réf. Sonepar
03637143390
Réf. Fournisseur
143390
Marque
Bailey
Culot:
E27
puissance de la source lumineuse:
375 W
forme de la lampe:
ampoule R/lampe à réflecteur
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
185 mm
diamètre de la source lumineuse:
126 mm
source lumineuse:
autre
tension de lampe:
240...240 V
dimmable/gradable:
Oui
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
375 kWh
Les Atouts de l'article:
Les lampes infrarouges sont la source de chaleur élevée idéale pour une grande variété d'applications de chauffage industriel telles que le séchage de la peinture et du papier, le chauffage des aliments, la stérilisation et bien plus encore.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


