Bailey - VIC Lampe Infrarouge IR SK15 240V 300W Claire gainée 216mm Câbleé Restauration - 147065

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - autre
puissance de la source lumineuse - 300 W
forme de la lampe - autre
durée de vie nominale moyenne - 5000 h
longueur totale - 216 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681470657
Réf. Sonepar
03637147065
Réf. Fournisseur
147065
Marque
Bailey
Culot:
autre
puissance de la source lumineuse:
300 W
forme de la lampe:
autre
durée de vie nominale moyenne:
5000 h
longueur totale:
216 mm
diamètre de la source lumineuse:
117.6 mm
source lumineuse:
autre
dimmable/gradable:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
300 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La lampe est équipée d'une enveloppe protectrice en verre de quartz pour plus de sécurité. Ces lampes sont idéales pour la restauration, pour le maintien au chaud des plats. Autres applications possibles.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


