Bailey - VS 105777 Support de lampe pour TC-L Transparent résistant aux rayons UV Vossloh - 140142

CopieCopie
Bailey - VS 105777 Support de lampe pour TC-L Transparent résistant aux rayons UV Vossloh

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 41 mm

  • longueur - 0 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681401422

Réf. Sonepar

03637140142

Réf. Fournisseur

140142

Marque

Bailey

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

41 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

41 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

VS 105777 Support de lampe pour TC-L Transparent Stabilisé aux rayons UV Vossloh Schwabe

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey