Bailey - VS 163711 Ballast conventionnel pour fluos 2 x 5 à 9W ou 1 x 10 à 13W - 140145

CopieCopie
Bailey - VS 163711 Ballast conventionnel pour fluos 2 x 5 à 9W ou 1 x 10 à 13W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conventionnel

  • puissance de lampe acceptée - 210...210 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681401453

Réf. Sonepar

03637140145

Réf. Fournisseur

140145

Marque

Bailey

modèle:

conventionnel

puissance de lampe acceptée:

210...210 W

tension nominale (Un):

230...230 V

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

85 mm

largeur:

75 mm

hauteur:

34 mm

finition multiwatt:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pour type de lampe HI:

Non

pour type de lampe HM:

Non

pour type de lampe HS:

Non

pour type de lampe LS:

Non

pour type de lampe T7:

Non

pour type de lampe T16:

Non

pour type de lampe T16-R:

Non

pour type de lampe T26:

Non

pour type de lampe T38:

Non

pour type de lampe T-R:

Non

pour type de lampe TC-U:

Non

pour type de lampe TC-D:

Oui

pour type de lampe TC-DD:

Oui

pour type de lampe TC-DEL:

Non

pour type de lampe TC-F:

Non

pour type de lampe TC-L:

Non

pour type de lampe TC-QEL:

Non

pour type de lampe TC-S:

Oui

pour type de lampe TC-SEL:

Non

pour type de lampe TC-T:

Oui

pour type de lampe TC-TEL:

Non

adapté au nombre de sources lumineuses:

1...1

boîtier:

autre

serre cable:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

VS 163711 Ballast ferromagnétique conventionnel Vossloh Schwabe pour lampes ou tubes fluos G24d 1x10W 1x13W G23 2x5W 2x7W 2x9W GX24d 1x10W 1x13W - tubes T5 2x6W 2x8W 1x13W

Les Atouts de l'article:

Vossloh Schwabe gestion d'éclairage, ballast conventionnel pour lampes fluorescentes.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey