Bailey - Wedge Base S25 W2.5X16Q 12V 32/3CP Ambre 25x52mm Lampe automobile - AS2512323A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe hélice 1 - 0 W
Culot - W2,5x16q
tension de lampe - 12...12 V
technologie - lampe à incandescence
nombre d'hélices - 1
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681004616
Réf. Sonepar
03637100462
Réf. Fournisseur
AS2512323A
Marque
Bailey
puissance de la lampe hélice 1:
0 W
Culot:
W2,5x16q
tension de lampe:
12...12 V
technologie:
lampe à incandescence
nombre d'hélices:
1
puissance de la lampe hélice 2:
0 W
désignation de norme (ECE):
autre
couleur:
jaune
adapté à un phare de voiture:
Non
adapté à un phare de camion:
Non
adapté à un autre éclairage de voiture:
Non
adapté à un autre éclairage de camion:
Non
adapté à un bateau:
Non
adapté à un vélo:
Non
adapté à une mobylette:
Non
adapté à une moto:
Non
adapté au trafic ferroviaire:
Non
adapté à un avion:
Non
adapté à un chariot élévateur à fourche:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
diamètre:
25 mm
Les Atouts de l'article:
Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


