Bailey - Welch Allyn Audioscope 3.5V Halogène 6.3x20mm Lampe pour applications médicales - MWA06200HA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 0 W
tension de lampe - 3.5...3.5 V
courant nominal - 5 mA
Culot - autre
application - autre
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681119709
Réf. Sonepar
03637111970
Réf. Fournisseur
MWA06200HA
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
0 W
tension de lampe:
3.5...3.5 V
courant nominal:
5 mA
Culot:
autre
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Un appareil pour tester l'audition, en particulier. dans la gamme de 500 à 4000 Hz (la gamme de la parole humaine). Il combine un otoscope (pour identifier l'impact sur l'oreille ou les anomalies pouvant entraîner une perte auditive conductrice) avec un
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


