Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Bailey - Welch Allyn Laryngoscope 2.5V 9.7x21.2mm Lampe pour applications médicales - MWA03600

CopieCopie
Bailey - Welch Allyn Laryngoscope 2.5V 9.7x21.2mm Lampe pour applications médicales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 2.5...2.5 V

  • courant nominal - 5 mA

  • Culot - autre

  • application - laryngoscope

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681119556

Réf. Sonepar

03637111955

Réf. Fournisseur

MWA03600

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

2.5...2.5 V

courant nominal:

5 mA

Culot:

autre

application:

laryngoscope

Welch Allyn Laryngoscope 2.5V 9.7x21.2mm Lampe pour applications médicales hôpitaux laboratoires

Les Atouts de l'article:

La laryngoscopie est une endoscopie du larynx, une partie de la gorge. Il s'agit d'une procédure médicale utilisée, par exemple, pour se faire une idée des cordes vocales et de la glotte.

Quelques mots du fabricant :

Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.

Un produit Bailey

Découvrez toute la gamme Bailey