Bailey - Wild P21d 6V 20W Clair FC-6Z LCL34 Microscope Lampe pour applications médicales - MWI177160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 20 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 3330 mA
Culot - P21d
application - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681119839
Réf. Sonepar
03637111983
Réf. Fournisseur
MWI177160
Marque
Bailey
puissance de la source lumineuse:
20 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
3330 mA
Culot:
P21d
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


