Bailey - Xénon E10 Ballon 17x30mm 2.4V 1000mA 1A 2.4W Clair 100h C-2R Lampe miniature - EX3024240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la lampe - 2.4...2.4 W
flux lumineux de la source - 20 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.4...2.4 V
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714681034576
Réf. Sonepar
03637103462
Réf. Fournisseur
EX3024240
Marque
Bailey
puissance de la lampe:
2.4...2.4 W
flux lumineux de la source:
20 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.4...2.4 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
17 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
1000 mA
durée de vie nominale moyenne:
100 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus
Quelques mots du fabricant :
Outre la qualité des produits commercialisés, Bailey estime que le service, l’étendue de ses gammes, la gestion des données produits et la souplesse sont des facteurs essentiels de compétitivité. Le slogan « Il n’y a pas que nos lampes qui sont spéciales » n’a pas été créé par hasard.
Un produit Bailey
Découvrez toute la gamme Bailey


