nouveau

BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage ELEGANCE pour plénum de 800x200 mm - DIF 800X200 EL BOR

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760367173843

Réf. Sonepar

05094717384

Réf. Fournisseur

DIF 800X200 EL BOR

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9016

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage d'air décoratif collection ELEGANCE pour plénum de 800x200 mm, avec enjoliveur finition blanc satiné / miroir or de 1000x350 mm - Débits admissibles : 600 à 800 m3/h - Fabrication française

Un produit BAILLINDUSTRIE

Découvrez toute la gamme BAILLINDUSTRIE